| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25327393 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1597 EAN/GTIN: 4011395231364 |
| |
|
| | |
| Raumaussensensor mit Kartenleser TA/U3.3.1-CG Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Anzahl der Betätigungspunkte: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,72* | € 236,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 194,97* | € 236,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,82* | € 243,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 234,08* | € 281,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,33* | € 287,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|