Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25315207 Herst.-Nr.: 20347103 EAN/GTIN: 4011334378259 |
| |
|
| | |
| Fußbodentemperaturregler alu 20347103 Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu. Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 10 °C | Thermische Rückkopplung: | Serie | Differenzwert: | 1 K | Temperatur ablesbar: | nein | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Bimetall | Montageart: | Unterputz | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Max. Spannung der Kontakte: | 250 V | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,40* | € 146,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,94* | € 147,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,50* | € 151,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,35* | € 152,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,84* | € 155,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|