Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterkasten U-CI23E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25262955
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038793
EAN/GTIN:
     4015080387930
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse

Unterkasten U-CI23E

Einzelgehäuse-Unterteil E, Material Polycarbonat, schlagfest, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, ausbrechbar, Leitungseinführungen oben und unten jeweils=1xM32/20 und 6xM20 und 2xM16, seitlich jeweils=2xM32/20 und 4xM25/16 und 4xM20 und 4xM16, RAL 7035, Direktmontage an der Wand möglich ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 30,41*
€ 39,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,91*
€ 41,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,31*
€ 44,54*
€ 5,46*
ab € 36,19*
€ 46,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
014830
ab € 25,11*
Zubehör
Eaton
21943
ab € 58,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.