Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 400A, 4p f.Netzans. K240/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25262667
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041628
EAN/GTIN:
     4015080416289
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Compact Cylinder
Kompaktzylinder

Klemme 400A, 4p f.Netzans. K240/4

Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=4, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,54*
€ 206,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,43*
€ 208,60*
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 214,46*
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 215,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 224,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
041634
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.