Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer 48-127VAC 24-70VDC 3RT2926-1JK00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25233379
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29261JK00
EAN/GTIN:
     4011209822726
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer

Überspannungsbegrenzer 48-127VAC 24-70VDC 3RT2926-1JK00

Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..70 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,00*
€ 9,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,42*
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 11,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 8,40*
€ 11,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RT29261BB00
ab € 4,89*
Ähnlich
Siemens
3RT29261CB00
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.