Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschl.,10mm² WPE 10/ZR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25100115
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1042500000
EAN/GTIN:
     4032248285679
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme Schraubanschl.,10mm² WPE 10/ZR

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,77432*
€ 5,52432*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8144*
€ 5,5844*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8824*
€ 5,6424*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 5,89*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,198*
€ 5,968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,6424*
€ 6,71446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8824*
€ 5,81006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0648*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,06*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.