| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25089029 Herst.-Nr.: 297-335-0 EAN/GTIN: 8717114165090 |
| |
|
| | |
| Anschlußmutter mit Zugentlastung 297-335-0 Überwurfmutter mit Zugentlastung, mit Gewebetülle Weitere Informationen: | | Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 Zoll | Ausführung: | sonstige | Bauform: | Innengewinde | Einteilig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.725,44* | € 1.790,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,94* | € 1.807,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 174,594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|