Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler Casambi 100Gr. 4000K COMO-PRO #96026221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 96026221-COMO PRO LED 96026221 CASAMBI Hallenstrahler COMO PRO 38cm
Pracht 96026221-COMO PRO LED 96026221 CASAMBI Hallenstrahler COMO PRO 38cm
Artikel-Nr.:
     6012-23754554
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     96026221
EAN/GTIN:
     4018098382652
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler Casambi 100Gr. 4000K COMO-PRO #96026221

LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler Innenstruktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß, pulverbeschichtet. Kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen. Mit komfortablem vormontiertem 1m langem Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,58*
€ 626,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,60*
€ 627,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 548,95*
€ 632,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 568,46*
€ 653,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,81*
€ 737,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,41*
€ 721,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9602009
ab € 109,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.