Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Rp 2" ,16bar 1.4408 DNT 2020 IF ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT2020IFES Verschraubung flach dichtend Rp 2" (IG),1.4408
DNT2020IFES Verschraubung flach dichtend Rp 2" (IG),1.4408
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innengewinde, flach dichtend, 1.4408
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     6012-23599854
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2834
EAN/GTIN:
     4050571262853
Suchbegriffe:
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Tempergussfittings
Tempergußfitting

Verschraubung Rp 2" ,16bar 1.4408 DNT 2020 IF ES

Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Alkohol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,77*
€ 70,83*
3 Tage
145
€ 5,90*
ab € 55,86*
€ 70,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 72,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.