Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkupplung ISO7241-1A,Muffe 411022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411022.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, M 22x1,5(IG)
411022.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, M 22x1,5(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-23598260
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     18555
EAN/GTIN:
     4050571197247
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung

Steckkupplung ISO7241-1A,Muffe 411022.3

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,35*
€ 18,49*
2 Tage
280
€ 8,90*
ab € 13,45*
€ 18,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,16*
€ 20,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.