Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜV Hochl.Sicherheitsvent. G 1 1/4"(7,5bar) MS HSV 114-7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     6012-23590933
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     69727
EAN/GTIN:
     4050571366681
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil

TÜV Hochl.Sicherheitsvent. G 1 1/4"(7,5bar) MS HSV 114-7,5

Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (>= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (>= 25 bar: -60°C bis max. +225°C), druckabhängig Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 227,65*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 196,43*
€ 228,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 234,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.