Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (L) einfachw.G3/4",MS KH 3/34 L PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     6012-23589053
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7352
EAN/GTIN:
     4050571417628
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (L) einfachw.G3/4",MS KH 3/34 L PE

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,28*
€ 388,74*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 331,72*
€ 389,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 392,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.