Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Schlauchkupplung G 1 Zoll(AG) GKA 10 MS KTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKA10KTW GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing mit KTW-Zulassung
GKA10KTW GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing mit KTW-Zulassung
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: mit KTW-Zulassung
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-23559335
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52946
EAN/GTIN:
     4050571165505
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 zoll schlauchkupplung messing

GK-Schlauchkupplung G 1 Zoll(AG) GKA 10 MS KTW

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,97*
3 Tage
520
€ 8,90*
ab € 7,83*
€ 10,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.