Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Minikugelhahn DVGW KHW 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHW10B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 1", -0,9 bis 40bar
KHW10B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 1", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     6012-23553312
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     142561
EAN/GTIN:
     4050571427771
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn

Messing-Minikugelhahn DVGW KHW 10 B

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR, Griff: Aluminium Temperaturbereich: flüssige Medien -15°C bis max. +100°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Einsatzbereich: flüssige und gasförmige, neutrale Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,49*
€ 46,29*
2 Tage
478
€ 8,90*
ab € 35,56*
€ 46,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 47,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.