Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kupplung 19mm Schlauch STKSP 31/19 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKSP31/19MS Storz-Kupplung 25-D, 19 (3/4")mm Schlauch, Messing
STKSP31/19MS Storz-Kupplung 25-D, 19 (3/4")mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen für PVC- oder Gummischlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Option: mit Verriegelung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     6012-23505028
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42339
EAN/GTIN:
     4050571154837
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung edelstahl
storz kupplung

Storz-Kupplung 19mm Schlauch STKSP 31/19 MS

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Druckbereich: bis 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,86*
€ 37,42*
3 Tage
62
€ 8,90*
ab € 28,01*
€ 37,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,55*
€ 38,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.