Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-1bar (0,2% BFSL) DMU 1 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-1bar (0,2% BFSL) DMU 1 ES
Artikel-Nr.:
     6012-23501283
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     36827
EAN/GTIN:
     4050571252502
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-1bar (0,2% BFSL) DMU 1 ES

Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Gehäuse und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis max. +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis max. + 80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2"
* Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,37*
€ 666,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 581,19*
€ 672,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,17*
€ 799,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,97*
€ 782,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.