Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-3101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Artikel-Nr.:
     6012-23366004
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-3101
EAN/GTIN:
     4066966242935
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-3101

Leiterplattenklemme
Hebel
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
1-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,35 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
370
€ 5,46*
ab € 0,27976*
€ 0,39976*
19 Tage
unbekannt
370
€ 5,90*
ab € 0,281*
€ 0,401*
Lager 6012
370
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,411*
370
€ 5,95*
ab € 0,30818*
€ 0,43818*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 370 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 370 Stück
Mindestbestellmenge: 370 Stück ( entspricht € 152,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.