Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme, g
Artikel-Nr.:
     4502-09H827
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-3101
EAN/GTIN:
     4066966242935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 2601-3101, WAGO Leiterplattenklemme mit Push-in CAGE CLAMP Anschluss, mit Betätigungshebel, 26-14 AWG, Rastermaß: 3,5 mm, 1-polig, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Breite:
8.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
20.2 mm
Kontaktabstand:
RM 5/3,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
12.8 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Leiterplatten-Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
370
€ 5,46*
ab € 0,27976*
€ 0,38976*
19 Tage
unbekannt
370
€ 5,90*
ab € 0,281*
€ 0,391*
370
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,411*
370
€ 5,95*
ab € 0,30818*
€ 0,42818*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.