Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097
Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097
Artikel-Nr.:
     6012-23354089
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     811097
EAN/GTIN:
     4051859970842
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097

Ladesäule mit rundem Querschnitt. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED Leuchtenkopf oder Rohrabschluss separat bestellen. Anschraubwinkel und Schrauben für EV-Charger Einheit aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Höhe:
1150 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.165,04*
€ 3.348,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.167,33*
€ 3.349,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.200,51*
€ 3.380,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.959,71*
€ 4.150,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,90*
€ 4.023,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.356,86*
€ 3.994,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.256,68*
€ 3.875,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,85*
€ 3.818,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.200,51*
€ 3.808,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.