Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097
Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097
Artikel-Nr.:
     3517I-23354089
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     811097
EAN/GTIN:
     4051859970842
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Poller mit Wallbox 2x22kW, silber 811097

Ladesäule mit rundem Querschnitt. Ausstattungsvariante BASIC. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED Leuchtenkopf oder Rohrabschluss separat bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Höhe:
1150 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.170,55*
€ 3.374,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.162,36*
€ 3.375,83*
Frei Haus
ab € 3.183,43*
€ 3.407,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.938,02*
€ 4.180,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,90*
€ 4.016,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.337,19*
€ 3.971,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,18*
€ 3.843,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,84*
€ 3.784,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,55*
€ 3.772,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.