Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB
Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB
Artikel-Nr.:
     6012-23166926
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7952400
EAN/GTIN:
     4018242648566
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckenbefestigungsbügel Fn7 ZBB

Schwenkbügel für die Befestigung des Einbaukanals in gesägten Deckenöffnungen. FN7. Ersatzteil, 1 Stück.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 13,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,95*
€ 5,46*
ab € 10,18*
€ 14,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 16,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.