Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichteffektring FLIXX 200 FLIRZ 200.16 rt/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichteffektring FLIXX 200 FLIRZ 200.16 rt/tr
Lichteffektring FLIXX 200 FLIRZ 200.16 rt/tr
Artikel-Nr.:
     6012-22757912
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636715
EAN/GTIN:
     4043544393005
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Lichteffektring FLIXX 200 FLIRZ 200.16 rt/tr

Lichteffektring rot transluzent aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 89 mm
Innendurchmesser: 73 mm
Höhe: 5 mm
Gewicht: 0.050 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
5 mm
Durchmesser:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 14,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,61*
€ 16,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.