| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668399 Herst.-Nr.: Villa Set 2 EAN/GTIN: 6972733910052 |
| |
|
| | |
| 2-Familien Set Unterputz Villa 2 Zweifamilien-Set Villa Video 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1x Villa 2 AS Türstation mit zwei Klingeltasten, 2x Villa M Monitor-Innenstelle, 1x Villa NG Hutschienennetzteil Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Farbe der Außenstation: | Aluminium gebu¿rstet | Öffnungswinkel Kamera: | 110 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 582,62* | € 667,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,09* | € 678,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,38* | € 684,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 610,74* | € 693,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 654,97* | € 741,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|