Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation Audio Mini mit Hörer, SB 2708W/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation Audio Mini mit Hörer, SB 2708W/A
Innenstation Audio Mini mit Hörer, SB 2708W/A
Artikel-Nr.:
     6012-22667067
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     2708W/A
EAN/GTIN:
     8023903396447
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon

Innenstation Audio Mini mit Hörer, SB 2708W/A

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,48*
€ 35,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 35,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,95*
€ 36,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,62*
€ 37,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.