| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22654187 Herst.-Nr.: 74787 EAN/GTIN: 4011459747879 |
| |
|
| | |
| 2VOICE Basis-Set SINTHESI S2 SET 1183/801 Audio Basis Set Sinthesi S2 für das 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE. 2Voice benutzt zwei Adern im gesamten System für eine schnelle und einfachere Installation. Maximale Flexibilität: von Einfamilienhäusern bis hin zu größeren Gebäudekomplexen. Di Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Außenstation: | sonstige | Werkstoff der Außenstation: | rostfreier Stahl | Farbe der Außenstation: | Silber | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Abhörsicher: | ja | Verbindung mit Smartphone möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,12* | € 312,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,63* | € 312,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,12* | € 315,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 288,57* | € 352,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|