| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22650696 Herst.-Nr.: ISW3030-0140 EAN/GTIN: 4035138018555 |
| |
|
| | |
| Audio Innenstation 5Tasten freispr. ws ISW3030-0140 Innenstation zum Freisprechen für den TCS:BUS. Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten. Große abgesetzte blaue Türöffnertaste. Große abgesetzte Sprechentaste. Lichttaste. Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion fest belegt. Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,88* | € 53,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,83* | € 53,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,71* | € 54,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,66* | € 55,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,60* | € 60,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|