| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22356213 Herst.-Nr.: 07.312.2153.6 EAN/GTIN: 4015573338890 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 07.312.2153.6 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF, Farbe blau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | blau | Stärke: | 2 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,82* | € 4,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,776* | € 4,351* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,972* | € 4,552* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,19* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|