Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830, DALI, weiß SNS RC5 #9002015995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SNS RC5 HRXFL-22 14- 9002015995 830 ETDD 01 Downlight, 14W, 1500lm,
Trilux SNS RC5 HRXFL-22 14- 9002015995 830 ETDD 01 Downlight, 14W, 1500lm,
Artikel-Nr.:
     6012-22260535
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015995
EAN/GTIN:
     4018242581412
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830, DALI, weiß SNS RC5 #9002015995

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 150 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,97*
€ 188,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,59*
€ 189,73*
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 200,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 208,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7188600
ab € 14,20*
Zubehör
TRILUX
8186200
ab € 13,49*
Zubehör
TRILUX
7572300
ab € 6,62*
Zubehör
TRILUX
7190300
ab € 54,14*
Zubehör
TRILUX
7189800
ab € 33,78*
Zubehör
TRILUX
7190500
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.