Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter Serie B24, 24-polig HC-B 24-A-DT-PER-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenadapter Serie B24, 24-polig HC-B 24-A-DT-PER-M
Klemmenadapter Serie B24, 24-polig HC-B 24-A-DT-PER-M
Artikel-Nr.:
     6012-22259357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648500
EAN/GTIN:
     4046356092227
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
phoenix contact klemmenadapter

Klemmenadapter Serie B24, 24-polig HC-B 24-A-DT-PER-M

Klemmenadapter, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Ausführung : Stift für die rechte Schaltschrankseite, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 37,32*
€ 41,99*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 49,41*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 38,85*
€ 49,59*
Lager 6012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 51,72*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 44,91*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.