| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22254956 Herst.-Nr.: UA090006 EAN/GTIN: 4050528075079 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler Wechsler, Schalter RTBSU-401.063#00 Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. In Verbindung mit dem entsprechenden Deckelset passend in alle gängigen Schalterprogramme. Passende Deckelset-Nr. JZ-038.xxx. Speziell für 2-Rohr-Klimasysteme. Die Heiz-/Kühlumschaltung erfolgt mit dem Schalter Heizen/Aus/Kühlen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 3-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | parallel | Regelcharakteristik: | P | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,58* | € 54,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,62* | € 55,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,39* | € 56,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,97* | € 59,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,83* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|