|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21895243 Herst.-Nr.: 7525100 EAN/GTIN: 4047101260533 |
| |
|
|  |  |
 | Strömungssensor FM-IM-3UP63X Strömungsüberwachung, für den Anschluss von Strömungssensoren, IO-Link Device mit Transistorausgängen, Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler, Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach), LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode, Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -25..70 °C | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 209,09* | € 230,96* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 211,56* | € 233,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 219,51* | € 242,09* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,07* | € 244,15* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 218,26* | € 244,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|