Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster WTF12-3N2431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster WTF12-3N2431
Reflexions-Lichttaster WTF12-3N2431
Artikel-Nr.:
     6012-21852881
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041408
EAN/GTIN:
     4047084140853
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Reflexions-Lichttaster WTF12-3N2431

Klein-Lichtschranken, W12, WTF12-3N2431, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 30 mm ... 175 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
175 mm
Max. Schaltabstand:
175 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,6 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 253,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,37*
€ 258,95*
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 263,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 266,35*
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 283,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.