| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125702 Herst.-Nr.: 1041408 EAN/GTIN: 4047084140853 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-3, Schaltabstand max.: 30 mm ... 175 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, sick kontrasttaster, lichttaster, WTF12-3N2431, WTF123N2431, 1041408, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,11* | € 252,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 217,87* | € 258,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,07* | € 263,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,33* | € 273,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,81* | € 276,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|