Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21675915 Herst.-Nr.: 6AV21053BB080AE0 EAN/GTIN: 4025515731504 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC RT Profess. 6AV2105-3BB08-0AE0 SIMATIC WinCC RT Professional, 128 Power-Tags V18, upgrade V16..V17 -> V18, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109813587 ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Weitere Informationen: | | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,61* | € 1.219,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,76* | € 1.231,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.786,03* | € 1.913,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|