Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21675069 Herst.-Nr.: 6AV21541EB018AA0 EAN/GTIN: 4025515732716 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V18 6AV2154-1EB01-8AA0 SIMATIC WinCC Unified V18 PC Runtime 500 PowerTags, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, Mit Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig: de,en,fr,es,it, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109807122 - - Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.595,36* | € 1.725,75* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.566,67* | € 1.726,70* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.618,06* | € 1.742,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|