|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21664221 Herst.-Nr.: 6AV21532FB317AA5 EAN/GTIN: 4047622939536 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V17 PC Engineering 6AV2153-2FB31-7AA5 SIMATIC WinCC Unified V17 PC Engineering 10k PowerTags, Upgrade V16 -> V17 Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Mit Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109792165 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 927,14* | € 1.035,09* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 930,17* | € 1.035,63* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 942,96* | € 1.053,48* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 964,87* | € 1.088,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.020,76* | € 1.163,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|