Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480 GB SATA III 60mm, M.2 SSD 480GBM.2MLCSSDKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
480 GB SATA III 60mm, M.2 SSD 480GBM.2MLCSSDKIT
480 GB SATA III 60mm, M.2 SSD 480GBM.2MLCSSDKIT
Artikel-Nr.:
     6012-21660299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404870
EAN/GTIN:
     4055626518572
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

480 GB SATA III 60mm, M.2 SSD 480GBM.2MLCSSDKIT

M.2-SSD mit SATA III, 480 GB, 60 mm für Industrie-PPC- und -BPC-Produkte
Weitere Informationen:
Ausführung des Speichermediums:
sonstige
Speicherart:
sonstige
Speichergröße:
503316480 kByte
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,68*
€ 959,95*
Frei Haus
ab € 893,48*
€ 965,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,38*
€ 1.008,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 959,26*
€ 1.028,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 983,15*
€ 1.061,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,32*
€ 1.199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,38*
€ 1.195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,36*
€ 1.176,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,89*
€ 1.152,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,38*
€ 1.115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.