Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100 5A Kl. 0,5, 1VA ASCNH100CT100-5-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21560074
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149432
EAN/GTIN:
     4015081457687
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler 100 5A Kl. 0,5, 1VA ASCNH100CT100-5-05

Stromwandler für Phasenmittenabstand 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
0,5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 78,56334*
€ 92,03334*
5 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 78,97*
€ 92,24*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 79,60334*
€ 92,96334*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 80,22*
€ 93,91*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 83,20*
€ 97,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 92,96334*
€ 110,62637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13334*
€ 104,87867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03334*
€ 103,56967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60334*
€ 94,72797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 278,89002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.