Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-MICR-HE20-V1-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-21363252
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789313050
EAN/GTIN:
     8430243969581
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-MICR-HE20-V1-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,82*
€ 278,07*
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 278,48*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,27*
€ 279,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,35*
€ 279,91*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,66*
€ 282,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.