Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B10 H=53mm 2xM20 QVB P711110MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B10 H=53mm 2xM20 QVB P711110MS
Sockelgehäuse B10 H=53mm 2xM20 QVB P711110MS
Artikel-Nr.:
     6012-21252265
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P711110MS
EAN/GTIN:
     4015609603718
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B10 H=53mm 2xM20 QVB P711110MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 53mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
und zwei M20 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 16,64*
10
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 17,00*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 18,20*
1
€ 5,46*
ab € 14,59*
€ 20,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,54*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.