| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21208245 Herst.-Nr.: 771-9385/217-101 EAN/GTIN: 4066966483246 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Dca,Stecker,blau 771-9385/217-101 konfektionierte Anschlussleitung Dca Stecker/offenes Ende 5-polig Kod. I H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm² 1 m 2,50 mm² blau konfektionierte Anschlussleitung WINSTA® MIDI mit Fehlsteckschutz Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA® MIDI Bemessungsstrom 20 A unterstützt die schnelle und sichere Montage. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,11* | € 21,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,27* | € 24,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|