|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21079294 Herst.-Nr.: PMM-AP-SET-AL EAN/GTIN: 4011377332478 |
| |
|
|  |  |
 | AP-Set f.KNX Präsenzmelder Aluminium PMM-AP-SET-AL für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW) für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX) für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW) Maße (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inkl. Designring) Designring Ø innen: 35,6 mm, Ø außen: 80 mm Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufputzgehäuse Präsenzmelder | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 34,14* | € 45,81* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 34,42* | € 45,92* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 34,37* | € 45,92* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 35,25* | € 47,06* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 35,42* | € 47,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|