Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21078844 Herst.-Nr.: 30055783 EAN/GTIN: 4010312909195 |
| |
|
|  |  |
 | 1-fach-Universalrahmen polarweiß matt R1UE55-pm Universalrahmen E-Design55. 1-fach-Rahmen R1UE55, 80x80mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 2,53* | € 3,85* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,87* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,77* | € 4,24* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 2,86* | € 4,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|