| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21077800 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0094 EAN/GTIN: 4011395299395 |
| |
|
| | |
| Abdeckung BE klein, schwarz matt SLS/A.0.11-885 Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 40,2 mm | Höhe: | 74,7 mm | Befestigung selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Halterung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,601* | € 11,041* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,61* | € 12,36* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,56* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,74* | € 13,90* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,25* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|