Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21077747 Herst.-Nr.: 30055748 EAN/GTIN: 4010312908761 |
| |
|
| | |
| 3-fach-Universalrahmen anthrazit matt R3UE55-am Universalrahmen E-Design55. 3-fach-Rahmen R3UE55, 80x224mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 3 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 3 | Anzahl der Schaltereinsätze: | 3 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,39* | € 5,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,46* | € 5,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,65* | € 5,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,84* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|