|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21077214 Herst.-Nr.: CO2A2178BFSWM EAN/GTIN: 4011377206427 |
| |
|
|  |  |
 | KNX-CO2-Sensor graphitschwarz matt CO2 A 2178 BF SWM KNX CO2-Sensor, graphitschwarz matt mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Ausführung: | CO2-Sensor | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Mit DCF77: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 236,02* | € 285,05* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 236,28* | € 285,57* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,96* | € 287,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|