|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21076739 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1547 EAN/GTIN: 4011395230824 |
| |
|
|  |  |
 | Touch-Raumtemperaturegler Installationsbus KNX TR/U.1.1-CG Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Montageart: | Unterputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Display: | ja | Werkstoff: | Glas | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Touch Display, Touchdisplay, analoger klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 236,19* | € 284,56* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 236,40* | € 285,12* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,60* | € 287,20* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 255,46* | € 307,20* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 273,05* | € 327,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|