| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21064660 Herst.-Nr.: 5454464 EAN/GTIN: 3760054544642 |
| |
|
| | |
| Funk-Stromstossrelais HS MTR2000MRP Der Funk-Zeitschaltrelais MTR2000MR gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses. Die Funk-Module können zu einem Funk-Bus verknüpft werden. Dadurch erhöht sich die Reichweite. Funktionsweise: Ein kurzes Betätigen des Ta Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | ja | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,87* | € 53,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,89* | € 53,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,62* | € 54,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,88* | € 56,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,67* | € 57,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|