| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21060385 Herst.-Nr.: 2089000 EAN/GTIN: 7612748005433 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder ws theRondaP360KNX UPWH KNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, 2 Kanäle Licht zur Steuerung von 2 Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe, Kanal für Raum-Überwachung, Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit, Mischlichtmessung, Runder Erfassungsbereich, Licht-Ausschaltverzögerung einstellbar und selbstlernend, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität, 2 Präsenz-Kanäle mit Ein-und Ausschaltverzögerung, Parameter fernbedienbar, Master/Slave Betrieb wählbar, Testfunktionen, Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen, integrierter Busankoppler Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, präsenzmelder theben, automatik schalter, Sensor, Bewegungssensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 152,41* | € 184,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 178,38* | € 213,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,02* | € 213,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,65* | € 215,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,66* | € 219,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|