| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21055535 Herst.-Nr.: 686031 EAN/GTIN: 4007235860313 |
| |
|
| | |
| Außenleuchte ws 75W E27 686031 Albert-Wandleuchte 686031\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 10/13W, Fassung G24d-1.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 290 x 120 -Wandleuchte 686031aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 290 x 120 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, anbauleuchten halogen, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 112,38* | € 112,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,72* | € 116,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,70* | € 116,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,22* | € 120,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,03* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|